41.7 COMBINATION W 41.7

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:41.7
Rubix:798216517000
EAN:3148511013526
brand logo

Resumen técnico

Apertura7
Longitud127 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.7 COMBINATION W 41.7


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 7MM

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x14x13 mm
Peso con embalaje25 g
Apertura7
Longitud127 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
11,46 Sin IVA
/ unidad
13,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días