41.32 COMBINATION W 41.32

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:41.32
Rubix:798217481000
EAN:3148511013793
brand logo

Resumen técnico

Apertura32
Longitud398 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.32 COMBINATION W 41.32


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 32MM

Información técnica


Atributos
Peso neto860 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)418x65x40 mm
Peso con embalaje861 g
Apertura32
Longitud398 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
42,47 Sin IVA
/ unidad
51,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días