6019260 2 30X32 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 30X32 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 30x32
Rubix:798179397000
fabricante:6019260
EAN:4010886601921

Detalles de producto : 6019260 2 30X32 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 30X32 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 30x32 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 731 g |
|---|---|
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,96 € Sin IVA
/ unidad
50,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días