CINTA ESPUMA ACRILICA 4611F 33MT X 19MM 1,10 MM GRIS VHB
3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:23838
Rubix:799222233000
fabricante:7000072164
EAN:4046719675135

Documentos
Detalles de producto : CINTA ESPUMA ACRILICA 4611F 33MT X 19MM 1,10 MM GRIS VHB
Sueñe, diseñe y haga realidad con la familia 4611 de cintas 3M™ VHB™
Nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611 tiene un adhesivo de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Su capacidad para resistir altas temperaturas hacen adecuada a esta familia para uniones anteriores a proceso de pintado a altas temperaturas. Suele emplearse sobre sustratos metálicos como aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable. Entre las aplicaciones para esta cinta se incluyen uniones de rigidizadores y paneles, incluido el ensamblaje anterior al pintado en hornos, además de embellecedores y molduras.
Una cinta de espuma nada convencional
3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite.
Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB
La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el
Nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611 tiene un adhesivo de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Su capacidad para resistir altas temperaturas hacen adecuada a esta familia para uniones anteriores a proceso de pintado a altas temperaturas. Suele emplearse sobre sustratos metálicos como aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable. Entre las aplicaciones para esta cinta se incluyen uniones de rigidizadores y paneles, incluido el ensamblaje anterior al pintado en hornos, además de embellecedores y molduras.
Una cinta de espuma nada convencional
3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite.
Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB
La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.
Cualidades
Úsela para uniones de rigidizadores y paneles, incluido el ensamblaje anterior al pintado en hornos, además de para uniones de embellecedores y molduras;Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general
Aplicaciones
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo|| Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo;El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.|| El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.;Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas|| Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas;Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.|| Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.;Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza|| Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza;La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto|| La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto;Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera|| Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera;Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza|| Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza;Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado|| Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84x268x282 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2884 g |
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 33 m |
| Material | forma |
| Grosor | 1.1 mm |
| Color | gris |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,22 € Sin IVA
/ unidad
95,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días