43350 CINTA DE ALUMINIO 433 50MM X 55M
3M™ High Temperature Aluminum Foil Tape 433
Ver información técnicaReferencias
3M:43350
Rubix:798787301000
fabricante:7000048425

Resumen técnico
| Anchura | 50.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 54.864 m |
| Material | silicona (adhesivo), lámina de aluminio (soporte) |
Detalles de producto : 43350 CINTA DE ALUMINIO 433 50MM X 55M
Nuestra cinta de aluminio para altas temperaturas 433 de 3M™ se ha diseñado para ofrecer buen rendimiento en diversas aplicaciones de cosido, empalme y sellado donde las altas temperaturas son un aspecto a tomar en consideración. Esta cinta con soporte de aluminio incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión que se une a diversos sustratos difíciles y mantiene uniones sólidas y fiables, incluso a altas temperaturas.
Esta cinta ofrece un excelente intervalo de rendimiento entre -54 °C y 316 °C, satisface los requisitos de resistencia al fuego de F.A.R. 25.853(a) y es un componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798).
Aplicaciones recomendadas:
• Aplicaciones de protección frente a altas temperaturas
• Empalme de rollos gigantes de soporte de aluminio
• Sujeción de la última vuelta de rollos de ancho reducido durante procesos de recocido de metal
• Cobertura de elementos de calentamiento o cables de distribución de calor
Esta cinta ofrece un excelente intervalo de rendimiento entre -54 °C y 316 °C, satisface los requisitos de resistencia al fuego de F.A.R. 25.853(a) y es un componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798).
Aplicaciones recomendadas:
• Aplicaciones de protección frente a altas temperaturas
• Empalme de rollos gigantes de soporte de aluminio
• Sujeción de la última vuelta de rollos de ancho reducido durante procesos de recocido de metal
• Cobertura de elementos de calentamiento o cables de distribución de calor
Utilice la cinta de aluminio para altas temperaturas 433 de 3M™ para proteger contra el calor, por ejemplo, como envoltura alrededor o a lo largo de aislamientos térmicos. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona transparente que proporciona resistencia a temperaturas de hasta 316 °C.
Cualidades
Resistente al fuego, a la humedad, a las condiciones climáticas, a la degradación por radiación UV y a agentes químicos
La cinta térmicamente conductora contribuye a disipar el calor para proteger materiales sensibles a la temperatura
Se puede usar para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento
El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares
Componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798)
Aplicaciones
Resistente al fuego, a la humedad, a las condiciones climáticas, a la degradación por radiación UV y a agentes químicos;La cinta térmicamente conductora contribuye a disipar el calor para proteger materiales sensibles a la temperatura;Se puede usar para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento;El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares;Resistente al fuego, satisface los requisitos de F.A.R. 25.853(a);Componente homologado por UL (archivo QQQW2.MH122798)
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 556 g |
|---|---|
| Anchura | 50.8 mm |
| Longitud | 54.864 m |
| Material | silicona (adhesivo), lámina de aluminio (soporte) |
| Grosor | 0.09 mm |
| Color | plata |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,24 € Sin IVA
/ unidad
479,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días