9914 9914P1 DUST MASK

3M™ Mascarillas para partículas especiales serie 9900

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:9914
Rubix:798227077000
fabricante:7000034739
EAN:04046719382491
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 9914 9914P1 DUST MASK


Obtenga protección respiratoria fiable y efectiva FFP1, FFP2 y FFP3 contra polvo, neblinas, vapores orgánicos, gases ácidos, ozono (factor de protección nominal 10) y fluoruro de hidrógeno con las mascarillas especiales para partículas de 3M™. Cuentan con una capa de carbón activado que alivia los olores desagradables y son ideales para entornos de tareas de soldadura o clasificación de residuos. Nuestro diseño ligero en forma de cazoleta es resistente a la deformación y la suave pieza de ajuste facial, el clip nasal y las correas dobles ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia variedad de formas de cara. Las bandas trenzadas codificadas por colores permiten identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.

Cualidades

Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación 3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos Capa de carbono: Ofrece protección contra niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del valor umbral límite, TLV) Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M

Aplicaciones

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours

Información técnica


Atributos
Claseffp1
Válvulasi
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 Sin IVA
/ unidad
7,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días