KIT INDUSTRIA PESADA EQUIPO RESPIRACION MOTORIZADO TR-300E+ HIK VERSAFLO
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator System, TR-300+ Series Kits listos para usar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:TR300EHIK
Rubix:799096386000
fabricante:7100233767
EAN:04054596830660
Documentos
Detalles de producto : KIT INDUSTRIA PESADA EQUIPO RESPIRACION MOTORIZADO TR-300E+ HIK VERSAFLO
El TR-300E+-HIK es un sistema completo de mascarilla de respiración de aire motorizado que incluye un turbo de aire motorizado y un filtro diseñado para la protección respiratoria frente a partículas e incluye todo lo necesario para empezar a utilizarlo. Este kit listo para usar proporciona una forma sencilla de adquirir un sistema completo de respirador con aire motorizado para su uso en entornos industriales exigentes.Dos tipos de alarmas -una audible y otra visual- alertan al usuario de que la batería está baja o de que el flujo es bajo, como cuando un filtro de partículas está totalmente cargado. Las luces LED de la batería indican su estado de carga dentro y fuera del cargador. El kit incluye: Casco M-307 con visera y protector facial de alta calidad, turbo de aire motorizado TR-302E+, cinturón de alta durabilidad TR-326, cargador de batería TR-341E, filtro TR-3712E, supresor de chispas TR-362, prefiltro TR-3600, batería de alta capacidad TR-332, tubo de respiración de alta resistencia BT-40, cubierta del tubo de respiración de alta temperatura BT-926 e indicador de flujo de aire TR-971.
El TR-300E+-HIK es un completo equipo de respiración motorizado que cuenta con equipo motorizado y filtro de partículas para protección respiratoria e incluye todo lo necesario para comenzar. Este kit listo para usar es una forma sencilla de adquirir un completo equipo de respiración motorizado para entornos industriales exigentes.
Cualidades
Con nuestro equipo EPI diseñado para ser compatible, puede acomodar fácilmente las gafas y acoplar la protección auditiva
El robusto y duradero protector facial con visera de primera calidad ayuda a proteger contra chispas y residuos.
Los puntos de contacto intuitivos y de colores, junto con los indicadores visuales y acústicos de flujo bajo, facilitan el uso de la TR-300.
Turbina de aire motorizada de varias velocidades con una batería que ofrece una larga autonomía, menos tiempo de carga y, en definitiva, un menor tiempo de inactividad.
El robusto y duradero protector facial con visera de primera calidad ayuda a proteger contra chispas y residuos.
Los puntos de contacto intuitivos y de colores, junto con los indicadores visuales y acústicos de flujo bajo, facilitan el uso de la TR-300.
Turbina de aire motorizada de varias velocidades con una batería que ofrece una larga autonomía, menos tiempo de carga y, en definitiva, un menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
This product is suitable for:
• Heavy industry.
• Powder handling and chemical processing.
• Industrial maintenance and assembly.
• Spray painting and masking.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Pesticide application.
• Heavy industry.
• Powder handling and chemical processing.
• Industrial maintenance and assembly.
• Spray painting and masking.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Pesticide application.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sistemas papr |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1748,97 € Sin IVA
/ unidad
2116,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días