SISTEMA SUMINISTRO/REGULADOR CALENTAMIENTO AIRE V-200E VERSAFLO

3M™ Versaflo™ V-200E Equipos de mascarilla con suministro de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:V-200E
Rubix:798243671000
fabricante:7000103979
EAN:04046719737185
brand logo
Resumen técnico
Tiporegulador de calefacción
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SISTEMA SUMINISTRO/REGULADOR CALENTAMIENTO AIRE V-200E VERSAFLO


El equipo de mascarilla con suministro de aire 3M™ Versaflo™ serie V-200E está diseñado para ofrecer una solución cómoda a los trabajadores que operan en entornos fríos y difíciles. Este sistema ayuda a calentar la fuente de aire comprimido hasta 28 °C, lo que ayuda a mantener la comodidad del usuario. La serie V-200E es compatible con una amplia gama de unidades de cabeza 3M, como capuchas y cascos, lo que la convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales. Según la tarea de que se trate, solo hay que elegir la unidad de cabeza y el tubo de respiración adecuados. Los productos 3M™ Versaflo™ son intercambiables, por lo que es posible configurar el equipo de respiración según el entorno, los contaminantes y las preferencias personales. El equipo de mascarilla con suministro de aire 3M™ Versaflo™ serie V-200E cuenta con un control de flujo de aire ajustable que permite al usuario personalizar el efecto de calentamiento según sus preferencias. Ya sea en la fabricación, la construcción o en otros sectores igual de exigentes, la serie V-200E puede mejorar la seguridad y la comodidad de los trabajadores.
El equipo de mascarilla con suministro de aire 3M™ Versaflo™ serie V-200E es una solución cómoda para los trabajadores en ambientes fríos. Suministra aire calentado al usuario a través de una fuente de aire conectada. El sistema es compatible con una selección de unidades de cabeza 3M y ofrece una protección respiratoria fiable.

Cualidades


• Flujo de aire calentado: proporciona un flujo continuo de aire calentado diseñado para reducir la incomodidad en ambientes fríos.

• Compatibilidad versátil: funciona con diversas unidades de cabeza 3M, incluidas capuchas y cascos. Consulte con 3M la información sobre compatibilidad

• Caudal de aire ajustable: flujo de aire ajustable para un calentamiento personalizado.

• Duradero y fácil de mantener: fabricado con materiales de alta calidad y piezas reemplazables para un rendimiento a largo plazo.

Aplicaciones

For use in low temperature environments requiring protection against particulates, gases and vapours or combination hazards

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)86x118x346 mm
Peso con embalaje745 g
Tiporegulador de calefacción
Presión6 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1017,56 Sin IVA
/ unidad
1231,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días