S957S S-957S BANDA P/CAPUCHAS C/ARNES INTEGRADO T-S 5/CAJA
3M™ Almohadilla de confort para reducción de tallas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:S-957S
Rubix:798243653000
fabricante:7000044309
EAN:4046719252565

Documentos
Detalles de producto : S957S S-957S BANDA P/CAPUCHAS C/ARNES INTEGRADO T-S 5/CAJA
Almohadilla de confort para la serie de arnés de cabeza integrado y capuchas 3M™ Versaflo™. Se conecta al arnés por la zona de la frente del usuario.
Almohadilla de confort para la serie de arnés de cabeza integrado y capuchas 3M™ Versaflo™. Se conecta al arnés por la zona de la frente del usuario.
Cualidades
Tamaño pequeñoAlmohadilla de se fija a la diadema para amortiguar el contacto con la frente del usuarioPara su uso con las capuchas 3M™ Versaflo™ Serie S
Aplicaciones
Painting work
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x10x115 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 120 g |
| Tipo | piezas de repuesto y accesorios |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días