308-00-72P MANGUERA SUMINISTRO AIRE ESTANDAR 10 M ANTIESTAT

3M™ Supplied Air Hoses & Hose Assemblies

Ver información técnica

Referencias

3M:56424
Rubix:798243563000
fabricante:7000044242
EAN:05010027803183
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 308-00-72P MANGUERA SUMINISTRO AIRE ESTANDAR 10 M ANTIESTAT


‌‍‎‏‪‫‭‮‬
Manguera de suministro de aire comprimido estándar de 10 m, antiestática y de alta temperatura, sin acoplador

Cualidades

Manguera de suministro de aire comprimido estándar de 10 m, antiestática y de alta temperatura, sin acoplador
Tubo de servicio estándar con recubrimiento antiestático y resistente al calor para conexiones de alta calidad con todos los componentes
Rosca de tubo macho de 3/8" BSP en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)140x310x310 mm
Peso con embalaje2248 g
Tipotubo estándar
30000 mm
491,91 € Sin IVA
/ unidad
595,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días