KIT INDUSTRIA PESADA EQUIPO RESPIRACION MOTORIZADO TR-800E HIK VERSAFLO

3M™ Versaflo™ Sistema de Respirador de Aire Impulsado Intrínsecamente Seguro, Kits Listo para Usar Serie TR-800

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:TR800EHIK
Rubix:799096387000
fabricante:7100233766
EAN:4054596830738
brand logo

Resumen técnico

Tiposistemas papr

Documentos

Detalles de producto : KIT INDUSTRIA PESADA EQUIPO RESPIRACION MOTORIZADO TR-800E HIK VERSAFLO


El TR-800E-HIK es un completo sistema de respiración con aire a presión que incluye un turbo de aire a presión intrínsecamente seguro y todo lo necesario para empezar a utilizarlo en operaciones de pulverización de pintura. El TR-800 es una unidad turbo de aire comprimido con certificación ATEX que puede utilizarse en determinados entornos potencialmente explosivos: Casco M-307 con visera Premium y sello facial, Turbo de aire motorizado TR-802E intrínsecamente seguro, Batería TR-830 intrínsecamente segura, Herramienta de fijación de batería TR-838, Tubo de respiración de ajuste longitudinal BT-30, Cinturón de alta durabilidad TR-626, Filtro TR-6310E (A2P), TR-6300FC Tapa del Filtro, TR-641E Kit Cargador de Batería de una Estación, TR-971 Indicador de Flujo de Aire, BT-926 Tapa del Tubo Respirador de Alta Temperatura, TR-6600 Prefiltro (x2), TR-662 Supresor de Chispas (x2) y TR-653 Kit de Almacenamiento y Limpieza.
El TR-800E-HIK es un completo equipo de respiración motorizado con seguridad intrínseca que incluye todo lo necesario para acometer cualquier tarea. Este kit listo para usar es una forma sencilla de adquirir un completo equipo de respiración motorizado para entornos industriales exigentes.

Cualidades

Clasificado según la norma EN 60079-11 como Atmósferas de gas no mineras (Grupo II) ia - Seguridad intrínseca para el nivel de protección del equipo Ga IIB - Grupo de aparatos de gas T4 - Temperatura máxima de la superficie
Clasificado según la norma EN 60079-11 como Atmósferas de polvo no mineras (Grupo III) ia - Seguridad intrínseca para el nivel de protección del equipo Da IIIC - Grupo de aparatos de polvo 135degC - Temperatura máxima de la superficie
Utilice filtros para ayudar a protegerse contra las partículas o filtros combinados para ayudar a protegerse contra determinados gases y vapores.
Pantalla facial resistente y duradera con visor de alta calidad que ayuda a proteger contra chispas y residuos.

Aplicaciones

This product is suitable for:

• Heavy industry.
• Chemical handling.
• Industrial maintenance.
• Powder processing and handling of hazardous substances.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Hazardous areas requiring ATEX-certified respiratory protection.

Información técnica


Atributos
Tiposistemas papr
3002,77 € Sin IVA
/ unidad
3633,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días