M154 BANDA SUDOR P/PANT-S SER IE M100
3M™ Versaflo™ Pieza de sellado frontal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:M-154
Rubix:798243611000
fabricante:7100063889
EAN:4046719988969

Documentos
Detalles de producto : M154 BANDA SUDOR P/PANT-S SER IE M100
Asegúrese del buen ajuste de su unidad de cabeza con esta pieza de sellado frontal de repuesto 3M™ Versaflo™ M-154.Nuestra pieza de sellado frontal es fácil de usar y está diseñada como pieza de repuesto de sellados rotos o desgastados en unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de las series M-100 y M-200.
La pieza de sellado frontal 3M™ Versaflo™ M-154 sirve como pieza de repuesto para su uso con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de las series M-100 y M-200.
Cualidades
Pieza de sellado frontal de repuesto
Fácil de ajustar
Úsela con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de las series M-100 y M-200
Aplicaciones
Úsela con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de las series M-100 y M-200
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x125x165 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 65,5 g |
| Tipo | piezas de repuesto y accesorios |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,54 € Sin IVA
/ unidad
41,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h