M937N AJUSTE FACIAL RETARDANTE A LA LLAMA P/ES CABEZA SERIE
Sellos faciales de aire con suministro eléctrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100137903
Rubix:798684513000
fabricante:7100137903
Documentos
Detalles de producto : M937N AJUSTE FACIAL RETARDANTE A LA LLAMA P/ES CABEZA SERIE
Consiga una pieza de ajuste facial de repuesto con la pieza de ajuste facial ignífuga 3M Versaflo, M-937.Diseñada para su uso con productos 3M Versaflo de la series M-100, M-200 y M-300, nuestra pieza de ajuste facial de color negro es fácil de sustituir y cuenta con marcado CE.
La pieza de ajuste facial ignífuga 3M™ Versaflo™ M-937 está diseñada para su uso con productos 3M™ Versaflo™ de las series M-100, M-200 y M-300.
Cualidades
Pieza de ajuste facial de repuesto Ignífuga Fácil de sustituir Diseñada para su uso con productos 3M Versaflo de las series M-100, M-200 y M-300 Marcado CE
Aplicaciones
Úsela con productos 3M Versaflo de las series M-100, M-200 y M-300.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello facial |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,86 € Sin IVA
/ unidad
36,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h