M444 CUELLO INT P/CASCOS LA S ERIE M400

3M™ Collares de cabeza con respirador de aire motorizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7100137832
Rubix:798243620000
fabricante:7100137832
EAN:04054596293212
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : M444 CUELLO INT P/CASCOS LA S ERIE M400


Cuello interior de repuesto para la unidad de cabeza 3M™ Versaflo™ M-400. El cuello interior se adapta al cubrehombros con cremallera y proporciona un sellado respiratorio cómodo.
Cuello interior de repuesto para la unidad de cabeza 3M™ Versaflo™ M-400. El cuello interior se adapta al cubrehombros con cremallera y proporciona un sellado respiratorio cómodo.

Cualidades

Cuello interior de repuesto Proporciona un sellado respiratorio cómodo Pasa su uso con cascos 3M™Versaflo™ Serie M-400

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)171x116x173 mm
Peso con embalaje169,4 g
Tipocuello interior
Materialpolipropileno de punto recubierto de poliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,25 Sin IVA
/ unidad
72,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h