CASCO C/PIEZA SELLADO FACIAL COMFORT M-306 VERSAFLO

3M™ Versaflo™ M-300 Cascos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:M-306
Rubix:799069597000
fabricante:7100257937
EAN:04054596918740
brand logo

Resumen técnico

Tipocasco de seguridad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CASCO C/PIEZA SELLADO FACIAL COMFORT M-306 VERSAFLO


Proteja sus pulmones, cara, ojos y cabeza de una variedad de peligros en la construcción, aplicaciones químicas e industria pesada con el casco 3M™ Versaflo™ M-306.Nuestro casco ligero, compacto y bien equilibrado ofrece una protección altamente versátil e integrada, con un cómodo sellado facial para proporcionar protección respiratoria contra peligros de partículas, líquidos y gases/vapores. Nuestro casco proporciona una protección de la cabeza aprobada por la norma EN397, lo que lo hace adecuado para obras de construcción, donde se requiere protección respiratoria. La suspensión totalmente ajustable incluye un arnés de tela para un ajuste y una distribución del peso óptimos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el flujo de aire hacia el interior del gorro para un mayor control y comodidad.La visera ofrece una buena visión periférica y hacia abajo, con una buena claridad óptica, y tiene un revestimiento de policarbonato para mejorar la resistencia a los arañazos y a los productos químicos. Cumple los requisitos de rendimiento respiratorio (TH3) para este tipo de productos cuando se utiliza con unidades de filtrado específicas de 3M™ y es fácil de mantener, con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva. Puede utilizarse con varios protectores auditivos 3M™ Peltor™, así como con un micrófono opcional incorporado para facilitar la comunicación.
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.

Cualidades

Protección integrada de alta versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, oculares y faciales (impacto energético medio según la norma EN166), para la cabeza (EN397) y auditivos
Casco ligero, compacto y bien equilibrado
Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés de tela para un ajuste y distribución del peso correctos
El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza y aumentar así el control y el confort

Aplicaciones

Trabajos en metal, carpintería, aleación, pulpa y papel, construcción, fabricación de comida y bebida, agricultura, procesamiento químico y demolición

Información técnica


Atributos
Tipocasco de seguridad
Materialpolicarbonato
477,68 € Sin IVA
/ unidad
577,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h