PANTALLA FACIAL C/PIEZA SELLADO POLIESTER IGNIFUGA M-207 VERSAFLO

3M™ Versaflo™ Pantallas faciales y cascos Serie M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100256071
Rubix:799096413000
fabricante:7100256071
EAN:4054596918726
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : PANTALLA FACIAL C/PIEZA SELLADO POLIESTER IGNIFUGA M-207 VERSAFLO


Las pantallas faciales y cascos 3M™ Versaflo™ Serie M ofrecen protección integrada y versátil para una amplia variedad de riesgos respiratorios, la cara y los ojos. Para su uso en una gran variedad de sectores y entornos con numerosas opciones de personalización que incluyen ajustes faciales, cubrehombros, protectores de pantalla de máscara completa, accesorios para calor radiante y mucho más.
Las pantallas faciales y los cascos 3M™ Versaflo™ Serie M pueden ayudar a proteger a los trabajadores contra diversos peligros respiratorios y de impactos, a la vez que mantienen la comodidad. Son ligeros, compactos y fáciles de mantener.

Cualidades

La serie M está diseñada específicamente para utilizarse junto con el equipo de respiración motorizado 3M™ Versaflo™ y los sistemas de suministro de aire de 3M™;El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza y aumentar así el confort;Suspensión totalmente ajustable para personalizar el ajuste y la distribución del peso;Hay disponibles accesorios opcionales que le ayudarán a protegerse en los entornos que encuentre;La visera combina buena visión periférica y hacia abajo;Las unidades de cabeza específicas pueden utilizarse con una gama de dispositivos de protección auditiva 3M™ Peltor™, así como con un micrófono acoplable para facilitar la comunicación

Aplicaciones

Agricultura, Ensamblaje y mecánica, Pintura, Preparación de pintura, Carpintería

Información técnica


Atributos
Tipopantalla facial
Materialcoated polycarbonate (visor);coated polyester (faceseal or shroud)
291,21 € Sin IVA
/ unidad
352,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días