CD 50 CO-COOL 24 DISCO COMBIDI SC CO-COOL
Discos lijadores sistema COMBIDISC CD CO COOL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Documentos
Detalles de producto : CD 50 CO-COOL 24 DISCO COMBIDI SC CO-COOL
Los discos abrasivos COMBIDISC® CD con grano cerámico CO-COOL de PFERD Tools están diseñados para lograr el máximo arranque de material en materiales duros. El grano autoafilable, en combinación con aditivos abrasivos activos, garantiza un alto rendimiento de arranque de material de forma duradera. Son totalmente compatibles con el sistema COMBIDISC y permiten un cambio rápido y sin herramientas.
Características:
La versión CO-COOL se basa en un grano cerámico de alta calidad y autoafilable que garantiza un rendimiento de esmerilado constantemente alto durante toda su vida útil. Los aditivos abrasivos activos integrados en el recubrimiento aumentan la eliminación de material y, al mismo tiempo, reducen el atasco del disco abrasivo. Esta tecnología permite un esmerilado sin sobrecalentamiento, ideal para materiales duros y con baja conductividad térmica.
El sistema de fijación se realiza mediante una rosca interior (sistema CD) en el lado de la herramienta y es compatible con platos de soporte de metal o plástico (COMBIDISC, PSG, Power Lock tipo II «Turn On», SocAtt, Turn-On). La unión garantiza una sujeción segura sin deslizamientos ni aflojamientos durante el mecanizado. El funcionamiento silencioso con bajas vibraciones mejora la seguridad del proceso y la comodidad del usuario. Los platos de soporte adecuados se venden por separado y pueden utilizarse en diferentes máquinas.
Especificaciones:
• Diámetro: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Granulometrías: 24, 36, 60, 80, 120
• Rangos de revoluciones recomendados:
• Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 rpm
• Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 rpm
• Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 rpm
• Velocidad periférica máxima: 50 m/s
• Sistema de fijación: CD (rosca interior)
• Unidad de embalaje: 100 unidades (Ø 38 mm y 50 mm), 50 unidades (Ø 75 mm)
Cualidades
• Rendimiento máximo constante gracias al grano cerámico autoafilable
• Mínima generación de calor durante el esmerilado: ideal para materiales sensibles al calor
• Menor obstrucción gracias a los aditivos de esmerilado activos, lo que prolonga la vida útil
• Cambio rápido de herramienta gracias al sistema de cambio rápido COMBIDISC
• Sujeción segura sin deslizamientos ni desprendimientos durante el mecanizado
• Bajas vibraciones para una mayor comodidad de trabajo y un mejor control
Información técnica
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 24 |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días