DISCO CLEAN STRIP XO-ZS 75X13X6 MM S XCRS SCOTCH-BRITE

3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:51927
Rubix:799222384000
fabricante:7100192707
EAN:04054596605817
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior75 mm
Granogrueso
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO CLEAN STRIP XO-ZS 75X13X6 MM S XCRS SCOTCH-BRITE


Obtenga una mayor capacidad de adaptación sin comprometer la resistencia cuando prepare superficies metálicas o elimine óxido y pintura con el disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. Nuestros discos cuentan con una combinación de fibra rediseñada, resina y mineral abrasivo de carburo de silicio que forman una malla gruesa y abierta. Gracias al comportamiento de las fibras simulando un resorte, estos discos son capaces de seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando un área de contacto mayor con índices de eliminación más rápidos. Se ajustan a las ondulaciones de los cordones de soldadura para pulir las soldaduras sin eliminarlas, y también le permiten acceder a áreas difíciles de alcanzar sin dañar el sustrato. El carburo de silicio corta de forma agresiva para dejar un acabado fino. Las rebabas, las manchas y los contaminantes no deseados se eliminan de manera efectiva al tiempo que se mantiene la geometría de la pieza de trabajo; todo ello reduce la necesidad de repetir trabajo y ayuda a aumentar la productividad. Además, los orificios de la malla permiten que escapen las virutas, lo que evita la obstrucción del abrasivo. Para garantizar un corte constante durante la vida útil del abrasivo, la unión de resina de refuerzo del disco se rompe gradualmente con el uso para revelar nuevas fibras y un abrasivo de carburo de silicio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes. Estos discos también ofrecen baja vibración y chispa, alta velocidad y una larga vida útil.
El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.

Cualidades

Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente;La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes;La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido;El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino;Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática;Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Aplicaciones

Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de calamina, eliminación de recubrimientos, eliminación de adhesivos y preparación de superficies; Ideal para aplicaciones a baja presión

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior75 mm
Granogrueso
Diámetro de varilla6 mm
Colorpúrpura
12,46 € Sin IVA
/ unidad
15,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días