PNL 6050/6 A 280 POLINOX PNL

Rollo vellón abrasivo corindón 60x50mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNL 6050/6 A 280
Rubix:798252464000
fabricante:44666280
EAN:4007220157237
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNL 6050/6 A 280

Resumen técnico

Diámetro exterior60 mm
Grano280
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PNL 6050/6 A 280 POLINOX PNL


Muela de vástago POLINOX®

PNL
Características: vellón con dispersión de corindón (A). El vellón abrasivo está dispuesto en forma de láminas de manera radial. Las láminas están colocadas de manera muy compacta, con lo que se consigue una larga vida útil. Con vástago de sujeción de 6 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero normal, acero fino, aluminio y plásticos. Ideal para mecanizados de superficies.

60 x 50 mm. Recom. 5000 min-1, máx. 10000 min-1.
ABANICO MANGO POLINOX PNL 6050/6 A 280

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior60 mm
Grano280
Diámetro de varilla6 mm
Longitud50 mm
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días