Referencias
Pferd Tools:PNL 8050/6 A 180
Rubix:798252459000
fabricante:44658180
EAN:4007220157190



Detalles de producto : ABANICO MANGO POLINOX PNL 8050 A 180
Muela de vástago POLINOX®
PNL
Características: vellón con dispersión de corindón (A). El vellón abrasivo está dispuesto en forma de láminas de manera radial. Las láminas están colocadas de manera muy compacta, con lo que se consigue una larga vida útil. Con vástago de sujeción de 6 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero normal, acero fino, aluminio y plásticos. Ideal para mecanizados de superficies.
80 x 50 mm. Recom. 4000 min-1, máx. 7500 min-1.
PNL
Características: vellón con dispersión de corindón (A). El vellón abrasivo está dispuesto en forma de láminas de manera radial. Las láminas están colocadas de manera muy compacta, con lo que se consigue una larga vida útil. Con vástago de sujeción de 6 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero normal, acero fino, aluminio y plásticos. Ideal para mecanizados de superficies.
80 x 50 mm. Recom. 4000 min-1, máx. 7500 min-1.
ABANICO MANGO POLINOX PNL 8050/6 A 180
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,32 € Sin IVA
/ unidad
18,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
