PNG 10050/6 A 180

Abanico abrasivo Polinoxidable PNG10050-6A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNG 10050/6 A 180
Rubix:798252478000
fabricante:44669180
EAN:4007220499597
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNG 10050/6 A 180

Resumen técnico

Diámetro exterior100 mm
Grano80
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PNG 10050/6 A 180


Barrita abrasiva con vellón POLINOX

PNG
Características: Vellón de poliamida con dispersión de corindón (A). El vellón abrasivo está enrollado alrededor de un núcleo en varias tiras de forma ondulada. Con vástago de sujeción de 6 mm.

Aplicación: especialmente indicado para el matizado sin marcas en superficies. Además, para matizar, satinar y limpiar. Recom. 3000 min-1, máx. 6000 min-1.
ABANICO MANGO POLINOX PNG 10050/6 A 180

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior100 mm
Grano80
Diámetro de varilla6 mm
Longitud40 mm
38,49 € Sin IVA
/ unidad
46,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días