63642515904 CEPILLOS DE EJE 10 0X50X6 FINE S F4401
Rueda de aletas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:63642515904
Rubix:798331899000
EAN:3157626080231

Documentos
Detalles de producto : 63642515904 CEPILLOS DE EJE 10 0X50X6 FINE S F4401
Ruedas de láminas no tejidas Beartex Montadas en un husillo de 6 mm de diámetro, diseñadas para su uso en rectificadoras de troqueles de línea recta para la eliminación de la oxidación, pintura, corrosión y generación de acabados de grano. Ideales para el acabado de componentes grandes y difíciles. Puede utilizarse para metales, madera, materiales compuestos y plásticos. Menos agresivas que las ruedas de láminas abrasivas revestidas convencionales.
Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 100x50mm x6mm SK(C) Fine
Cualidades
Disco duradero y resistente para mezclas y acabados con una vida útil hasta 2 veces más larga
Grano de óxido de aluminio de primera calidad para mejorar la velocidad de corte
Cobertura de resina Clean Bond™ mejorada para un acabado de superficie uniforme y consistente, sin manchas.
Grano de óxido de aluminio de primera calidad para mejorar la velocidad de corte
Cobertura de resina Clean Bond™ mejorada para un acabado de superficie uniforme y consistente, sin manchas.
Aplicaciones
Mezcla
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Grosor | 50 mm |
| Grano | fino |
| Aplicación | blending |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,57 € Sin IVA
/ unidad
29,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
