Referencias
3M:62914
Rubix:799222513000
fabricante:7000032149
EAN:04046719185474

Detalles de producto : ROLLO DE TELA 314D 50MT X 115MM GRANATE
La longitud deseada de la tira puede cortarse desde el rollo para una aplicación específica. La mayoría de los grados tienen un soporte de tela ligero de peso J que proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a los bordes circulares, a los ángulos o a otros contornos. Los rollos de grados P50 o P60 tienen un soporte de peso X ligeramente más rígido para aplicaciones de lijado más basto. La tela sigue siendo útil aún doblada o enrollada, y no se desgarra ni se desconcha, pero las tiras se pueden desgarrar a mano cuando se necesita una pieza más pequeña, sin comprometer la superficie de lijado. El óxido de aluminio es una elección popular entre los profesionales industriales debido a su rápida tasa de corte y a su larga duración. Este mineral conforma un abrasivo fuerte y resistente que se autoafila para tener siempre bordes de corte afilados, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez. El óxido de aluminio es apto para una amplia variedad de materiales tanto en carpintería como en trabajos de metal, incluyendo aleaciones de hierro. El abrasivo de óxido de aluminio puede usarse en metales de hierro y no ferrosos, en madera y en plástico.
Cualidades
Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico;El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado;Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas.;Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte
Aplicaciones
Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal || Permite retirar la oxidación u otros contaminantes || Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 3200 g |
|---|---|
| Longitud | 50000 mm |
| Anchura | 115 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 120 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,85 € Sin IVA
/ unidad
198,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días