62874 62874 CLOTH ROLL 314D 38 X 25M P100

3M™ rollo de tela 314D

Ver información técnica

Referencias

3M:62874
Rubix:798226631000
fabricante:7000060176
EAN:04046719185184
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud25000 mm
Anchura38 mm
Grano100
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62874 62874 CLOTH ROLL 314D 38 X 25M P100


El rollo de tela 3M™ 314D proporciona tiras de lijado ligeras de tejido empleadas para el lijado manual en muchas aplicaciones distintas. Construidas con abrasivo de óxido de aluminio, nuestros rollos vienen en una amplia gama de grados para aplicaciones comunes, tales como el desbarbado, el mezclado y la reparación de acabados de metal, la extracción de óxido o de otro contaminante, y la preparación para pinturas y recubrimientos.

Cualidades

Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas. Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte

Aplicaciones

Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje1211 g
Longitud25000 mm
Anchura38 mm
Grano100
19 mm
10000 mm
27,06 € Sin IVA
/ unidad
32,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días