Referencias
3M:62893
Rubix:798226643000
fabricante:7000060192
EAN:04046719185399
Detalles de producto : ROLLO DE TELA 314D 50MM X 25MT P320
El rollo de tela 3M™ 314D proporciona tiras de lijado ligeras de tejido empleadas para el lijado manual en muchas aplicaciones distintas. Construidas con abrasivo de óxido de aluminio, nuestros rollos vienen en una amplia gama de grados para aplicaciones comunes, tales como el desbarbado, el mezclado y la reparación de acabados de metal, la extracción de óxido o de otro contaminante, y la preparación para pinturas y recubrimientos.
Cualidades
Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico
El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado
Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas.
Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte
Aplicaciones
Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25000 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Grano | 320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,61 € Sin IVA
/ unidad
43,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días