ROLLO LIJA 40X25000 MM G40 CORINDON
Rollo de lija 40 mm x 25 m caja dispensadora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:845948
Roebuck:866872
Rubix:798954162000
EAN:3660338209345
Documentos
Detalles de producto : ROLLO LIJA 40X25000 MM G40 CORINDON
Material del grano: Corindón. Abrasivo universal para todo tipo de trabajos en Metales / Madera / Pintura / Barniz / Relleno / Acero / Metales NF / Plástico / Acero inoxidable / Vidrio. Producto universal de precio atractivo para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a los contornos de la pieza. Arranque limpio y fácil del rollo
RO/KL385JF/40/N/40X25000
Cualidades
Corte del rodillo limpio y sencillo.
Aplicaciones
Metals / Wood / Paint / Varnish / Filler / Steel / NF Metals / Plastic / Stainless Steel / Glass
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25000 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,25 € Sin IVA
/ unidad
28,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días