Referencias
Pferd Tools:SBR 38 A 150
Rubix:798251564000
fabricante:45016415
EAN:4007220602072
Detalles de producto : SBR 38 A 150 ROLLOS DE LIJA
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 38 A 150
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 38 A 150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25000 mm |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Grano | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,26 € Sin IVA
/ unidad
31,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días


