TRAJE PROTECCION T-XXL 4530 AZUL TIPO 5/6 - DESECHABLE

3M™ Prenda de protección 4530

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000109014
Rubix:798244568000
fabricante:7000109014
EAN:07805070005985
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño2xl
Material Principalpolipropileno
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRAJE PROTECCION T-XXL 4530 AZUL TIPO 5/6 - DESECHABLE


Utilice 3M™ Prenda de protección 4530 para la protección contra la suciedad, las salpicaduras y el polvo tóxico, incluidas las partículas nucleares. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1149 sobre propiedades antiestáticas, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Puede identificar la prenda azul fácilmente por su triángulo blanco, fabricado con el mismo SMMS de 54 g/m². Esta prenda de protección incluye un tratamiento especializado solo del material (no de los componentes) que ofrece una resistencia a la propagación de la llama conforme a ISO 14116 Índice 1. Esto significa que la prenda de protección desechable se puede usar con una prenda con índice FR 2/3 para ofrecer un rendimiento mejorado frente a determinadas salpicaduras químicas y polvo peligroso y prolongar la vida útil de la prenda reutilizable minimizando la necesidad de lavarla. 3M™ Prenda de protección 4530 es suave y transpirable pero robusta y resistente, con un peso de 54 g/m². Está hecha de SMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y 2 capas de material de fundido y extrusión en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido y extrusionado proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo.
3M™ Protective Coverall 4530 has a specialist material treatment which offers fabric flame spread resistance to allow the garment to be worn over an Index 2/3 FR garment, enhancing the chemical splash and hazardous dust protection and extending the life cycle through reduced laundering. Certified to Cat III hazardous dust and splash type 5/6 protection and Antistatic EN 1149.

Cualidades

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6).;Múltiples capas suaves y robustas de 54 g/m² de SMS para un alto rendimiento;Hecho de SMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido;Tratamiento material especializado de resistencia a la propagación de llamas para usar con prendas de índice 2/3;Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas;Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2;Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel

Aplicaciones

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6).;Múltiples capas suaves y robustas de 54 g/m² de SMS para un alto rendimiento;Hecho de SMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido;Tratamiento material especializado de resistencia a la propagación de llamas para usar con prendas de índice 2/3;Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas;Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2;Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño2xl
Material Principalpolipropileno
Colorazul
Categoría3
Materialpoliplopileno
Embalaje1 caja
10,36 € Sin IVA
/ unidad
12,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño