BUZO T-M 1500-MODELO 138 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]
MICROGARD 1500 MONO BLANCO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:WH15S-00138-M
Rubix:798937410000
fabricante:WH15S-00138-03
EAN:5013756004647



Documentos
Detalles de producto : BUZO T-M 1500-MODELO 138 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]
Los monos MICROGARD® 1500 han sido diseñados para los trabajadores implicados en la retirada, limpieza o manipulación de amianto, mantenimiento general, construcción y limpieza de contratas. Protección - Filtra el 100% de las partículas 3 micras. Confort - Permeable al aire y al vapor de agua ("transpirable") para ayudar a reducir el riesgo de estrés térmico. Sin silicona: fundamental en aplicaciones de pintura por pulverización. Ajuste corporal optimizado - Mejora la comodidad y la seguridad del usuario.
Normas : Tipo 5 EN ISO 13982-1 Traje para partículas secas ; Tipo 6 EN13034 Traje hermético para pulverización de bajo nivel ; EN 1073-2 Barrera para partículas radiactivas - Clase 1
Normas : Tipo 5 EN ISO 13982-1 Traje para partículas secas ; Tipo 6 EN13034 Traje hermético para pulverización de bajo nivel ; EN 1073-2 Barrera para partículas radiactivas - Clase 1
Comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.
Cualidades
- Protection - Proven to filter 100% of particles >3 microns*
- Comfort - Air and water vapour permeable (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Silicone Free - critical in spray painting applications
- Optimised body fit - improves wearer comfort and safety
* KAKEN Particle penetration test
Aplicaciones
Inspection (picking, checking and marking)|Asbestos Related Work|Handling of powders|General maintenance
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | textil |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,60 € Sin IVA
/ unidad
3,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días