Detalles de producto : P4520XL PRENDA PROTEC.T-XL
Utilice la prenda de protección 3M™ 4520 para la protección contra la suciedad, las salpicaduras y el polvo tóxico, incluidas las partículas nucleares. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1149 sobre propiedades antiestáticas, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Puede identificarla fácilmente por el triángulo verde, que está hecho del mismo SMMMS de 43 g/m² que el resto. Esta prenda de protección se ha diseñado para reducir el peso y mantener el rendimiento mediante la adición de varias capas. Está hecha de SMMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y 3 capas de material fundido y extrusionado en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido y extrusionado proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Diseño de valor con capucha de 3 paneles que funciona bien con otros EPI, puños de punto suave para una colocación cómoda y segura en los brazos y cremallera de doble sentido, cintura y tobillos para facilitar su retirada y mejorar el ajuste y la seguridad. Ofrece rendimiento antiestático según EN 1149 para minimizar la descarga y el riesgo de chispas e ignición. La prenda de protección 3M 4520 es adecuada para aplicaciones basadas en partículas, tales como procesos farmacéuticos y el manejo de polvos tóxicos.
La prenda de protección 3M™ 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.
Cualidades
Prenda de tipo 5/6 fabricada con un material extremadamente ligero y transpirable y diseñada para proteger frente a polvos peligrosos y salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles
Confeccionada en SMMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz del calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS para un alto rendimiento
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Aplicaciones
Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Animal Waste (Solid), Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Dry/Granular), Dirt (General), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Electronics/Ciruit Board Assembly, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling,, Lime Handling, Warehousing, Woodworking, Non-hazardous Aerosols (Sprays), Non-hazardous Liquids, Non-hazardous Solids, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.