MONO T-XL IC183BWHDS BLANCO S/CAPUCHA
DuPont™ Tyvek® IsoClean® modelo IC 183 B WH DS estéril
Ver información técnicaReferencias
Tyvek:IC 183 B WH DS XL
Rubix:799234568000
fabricante:D15429671
EAN:0888120000144




Detalles de producto : MONO T-XL IC183BWHDS BLANCO S/CAPUCHA
DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinación sin capucha con cuello sellado, modelo IC 183 B WH DS. Tratada, lavada y esterilizada por irradiación gamma y acondicionada para sala blanca. Costuras internas rematadas. Cintura elástica en la parte posterior para un buen ajuste. Trabillas elásticas para el pulgar recubiertas con Tyvek®. Elásticos canalizados en muñecas y tobillos. Cierre de cremallera delantero con solapa protectora. Nivel de garantía de esterilidad de 10 (ISO 11137). Categoría III Tipo 5b-6b. Normas EN13982-1, EN13034, EN1073-2 clase 2, EN14126 y ISO 11137.
Cualidades
Transpirable y excepcionalmente bajo desprendimiento de pelusa.
Envasado en una sala blanca certificada ISO CLASE 4.
Envasado en una sala blanca certificada ISO CLASE 4.
Aplicaciones
Utilizados en sala blanca en los sectores de la biotecnología, la farmacia, la fabricación de material médico, el procesamiento de alimentos, la cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
