OREJERAS 32DB PMR 446MHZ AMARILLO C/DIADEMA MT73H7A4410EU PELTOR LITECOM PLUS

OREJERAS 32DB PMR 446MHZ AMARILLO C/DIADEMA MT73H7A4410EU PELTOR LITECOM PLUS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:MT73H7A4410EU
Rubix:799081178000
fabricante:7100229259
EAN:07318640071100
brand logo
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)32 dB
Tipoauriculares
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OREJERAS 32DB PMR 446MHZ AMARILLO C/DIADEMA MT73H7A4410EU PELTOR LITECOM PLUS


Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus cuentan con radio de comunicación bidireccional analógica integrada y están disponibles en versión PMR de 8 canales y de 69 canales, ambas con 121 subcanales, para ayudarle a comunicarse de forma aún más eficaz en entornos ruidosos.El micrófono dinámico con cancelación de ruido cuenta con transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres, y su toma externa permite conectar un dispositivo móvil u otra radio bidireccional.Los niveles de ruido cambian constantemente en situaciones exigentes. Cuando el nivel de ruido disminuye, puede aumentar el volumen de la función de escucha ambiental para mejorar su percepción del entorno o conversar con compañeros que se encuentren cerca; si el ruido peligroso vuelve, la tecnología de dependencia de nivel se activa para volver a proteger su audición.Las orejeras LiteCom Plus cuentan con un indicador claro de nivel de batería y función de apagado automático para ahorrar energía.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus son nuestros protectores auditivos resistentes con radio de comunicación bidireccional analógica integrada, micrófono dinámico con cancelación de ruido, batería de iones de litio y función de dependencia de nivel para la escucha ambiental. Disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco.

Cualidades

Protección auditiva con radio bidireccional analógica integrada;La tecnología de dependencia de nivel ayuda a mejorar la comunicación y la percepción del entorno;Activación rápida Push-to-listen de la función de dependencia de nivel;Micrófono resistente al agua y con cancelación de ruido;Transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres en entornos muy ruidosos;Batería de ion de litio recargable;Compatible con PMR446 MHz;Disponibles con diadema y en versión montada en casco;Ayudan a comunicarse de forma eficaz en entornos muy ruidosos

Aplicaciones

Fabricación

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)32 dB
Tipoauriculares
Peso449 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1220,54 Sin IVA
/ unidad
1476,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días