OREJERAS 32DB PMR 446MHZ NEGRO C/DIADEMA MTA4400 PELTOR LITECOM
OREJERAS 32DB PMR 446MHZ NEGRO C/DIADEMA MTA4400 PELTOR LITECOM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000108540
Rubix:798234447000
fabricante:7000108540
EAN:07318640063280

Resumen técnico
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 32 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
Documentos
Detalles de producto : OREJERAS 32DB PMR 446MHZ NEGRO C/DIADEMA MTA4400 PELTOR LITECOM
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom cuentan con radio bidireccional analógica integrada y están disponibles con 38 subcanales que permiten a varios usuarios comunicarse individualmente en el mismo canal.El micrófono dinámico con cancelación de ruido cuenta con transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres, y su toma externa permite conectar un dispositivo móvil u otra radio bidireccional.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom son nuestros resistentes protectores auditivos con radio de comunicación bidireccional analógica integrada y micrófono dinámico con cancelación de ruido. Disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco.
Cualidades
Protección auditiva con radio de comunicación bidireccional analógica integrada;8 canales en la banda PMR de 446 MHz;38 subcanales;El micrófono resistente al agua con cancelación de ruido ofrece transmisión controlada por voz (VOX) para su uso en modo manos libres;Sistema de menú guiado por voz;Función de apagado automático;Indicador claro de nivel de batería;Modelo de diadema;Radiocomunicación en la banda de frecuencias PMR de 446 MHz.
Aplicaciones
Ayudan a comunicarse de forma eficaz en entornos muy ruidosos
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 899,8 g |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 32 dB |
| Tipo | auriculares |
| Peso | 857 g |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,71 € Sin IVA
/ unidad
944,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días