GAFAS PANORAMICAS T-U GG3301-SGAF EU NEGRO, C/VENT.INDIRECTA LENTE PC INC AE GOGGLEGEAR
3M™ GoggleGear™ Gafas protectoras serie 3000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:GG3301-SGAF EU
Rubix:799279462000
fabricante:7100325023
EAN:08887862976825
Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U GG3301-SGAF EU NEGRO, C/VENT.INDIRECTA LENTE PC INC AE GOGGLEGEAR
Las gafas protectoras 3M™ GoggleGear™ serie 3000 cuentan con un diseño de tamaño completo con lente envolvente para un mejor campo de visión, y un puente nasal ranurado para un ajuste más cómodo. Elija entre modelos con revestimiento antiempañante o 3M™ Scotchgard™ antiempañante. Las GoggleGear™ 3000 están disponibles con ventilación indirecta para una mejor circulación del aire y un rendimiento antiempañante, y tienen una clasificación de 3, protección contra gotas, 4, protección contra partículas grandes y 6, protección contra corrientes de líquido. Incluyen una correa de tela de poliéster ajustable o una correa de neopreno ajustable fácil de limpiar, así como un diseño de cubierta optimizado con ranuras para adaptarse a muchas gafas graduadas. El modelo de lente de acetato cumple el requisito de resistencia química de la norma ISO 16321, lo que ayuda a proteger a los trabajadores de los peligros químicos.
Las gafas protectoras 3M™ GoggleGear™ serie 3000 cuentan con un diseño de tamaño completo con lente envolvente para un mejor campo de visión, y un puente nasal ranurado para un ajuste más cómodo. Presentan un diseño de cubierta optimizado para adaptarse a muchas gafas graduadas.
Cualidades
Gafas protectoras de tamaño completo diseñadas con una lente envolvente para un mejor campo de visión, y un puente nasal ranurado para un ajuste más cómodo.; Elija entre modelos con revestimiento antiempañante o 3M™ Scotchgard™ antiempañante protector.; Ventilación indirecta para una mejor circulación del aire y un rendimiento antiempañante.; Clasificación 3 (protección contra gotas), 4 (protección contra partículas grandes) y 6 (protección contra corrientes de líquido).; Presenta un diseño de cubierta optimizado con ranuras para adaptarse a muchas gafas graduadas.; Disponible en dos opciones de material de cubierta. La cubierta de PVC translúcido ayuda a mejorar la detección periférica al mismo tiempo que ofrece resistencia química; la cubierta de TPV negra flexible y de primera calidad ofrece mayor comodidad y mejora el ajuste.; La correa ajustable permite a los usuarios personalizar el ajuste, lo que aumenta la comodidad para un uso prolongado. Disponible en tela o material de neopreno fácil de limpiar.; Este producto cumple con los requisitos de la norma, proporcionando protección UV según la Tabla 5 de EN ISO 16321-1: 2022 para el rango especificado; La lente de policarbonato cumple con los requisitos de la norma EN ISO 16321-1:2022 como gafas con clasificación contra impactos o estándar.; Algunos modelos cumplen con los requisitos de rendimiento de resistencia al empañamiento (N) de la norma EN ISO 16321-1:2022
Aplicaciones
These products may be suitable for use in a wide variety of applications including, but not limited to industrial manufacturing, metal working, mining/oil and gas, construction, food industry, pharmaceutical, and general laboratory.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 € Sin IVA
/ unidad
24,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





