GAFA PANORAMICA 9302/285

Gafas panorámicas ultrasonic

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:9302285
Rubix:798239701000
fabricante:9302285
EAN:4031101188072
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFA PANORAMICA 9302/285


La combinación de componentes de materiales duros y blandos en el modelo uvex ultrasonic aúna una alta resistencia mecánica con las mejores propiedades de uso: llevar estas gafas de visión completa puestas de forma permanente no causa ningún problema de presión.
Uvex ultrasonic – Las gafas de dos componentes con la máxima comodidad de uso.

Cualidades

Gafas de visión completa en diseño deportivo, también válidas como cubregafas. Posibilidad de cambiar la lente.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Peso94 g
Tiposafety goggle
140,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
170,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días