GAFAS PANORAMICAS T-U ELARSI INCOLORO LENTE INC ANTI-EMP.
Gafas ELITE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bollé Safety:ELARSI
Rubix:799230101000
EAN:3660740001339

Documentos
Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS T-U ELARSI INCOLORO LENTE INC ANTI-EMP.
Las gafas transparentes Elite de Bollé Safety están diseñadas para ofrecer a los profesionales una protección óptima y un confort superior. Con un campo de visión panorámico excepcional, esta gafa garantiza una visibilidad máxima al tiempo que mejora la seguridad. Su diseño permite llevar gafas correctoras, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de los usuarios. Fabricada con materiales de alta calidad, incorpora tecnologías avanzadas para una resistencia óptima y una durabilidad prolongada.
Características:
La gafa Elite de Bollé Safety presenta una estructura aireada con ventilación indirecta que garantiza un uso cómodo a la vez que minimiza el empañamiento. Su visión extra ancha proporciona un campo de visión más amplio para una mejor percepción del entorno. Equipada con una trenza ajustable de nylon y poliéster, garantiza un ajuste personalizado y una sujeción óptima en la cara. Fabricada en PVC transparente, es ligera y robusta, y ofrece una protección eficaz contra partículas y salpicaduras. Sus lentes transparentes de acetato tienen un revestimiento antivaho Platinum, ideal para un uso prolongado en condiciones difíciles.
Especificaciones:
- Peso: 122 g
- Tipo de montura: Ventilada con ventilación indirecta
- Material de la montura: PVC
- Color de la montura: Transparente
- Material de la lente: Acetato
- Color de la lente: Transparente
- Material del trenzado: Nylon poliéster
- Transmisión de luz visible: 90%
- Tecnologías: Tratamiento antivaho Platinum
- Canaleta de desbordamiento: Sí
- Uso de gafas correctoras: Compatible
Estándares:
La máscara de protección Elite de Bollé Safety cumple con las normas europeas de protección ocular, garantizando una seguridad óptima para los profesionales. Cumple con las siguientes normas:
- EN166: Protección individual de los ojos contra diversos riesgos mecánicos y químicos.
- EN170: Filtración de la radiación UV para una protección óptima en entornos de luz intensa.
- Marcado ocular: 2C-1.2 2 FN CE
- Marcado de la montura: EN166 3 F CE
Información sobre la marca:
Bollé Safety, fundada en Oyonnax en 1888, es una empresa francesa reconocida por su experiencia en el diseño de soluciones innovadoras de protección ocular. Con sede en Villeurbanne, Bollé Safety se distingue por su compromiso con la calidad, la seguridad y el confort. Presente en más de 80 países, la marca trabaja con una amplia gama de industrias para ofrecer gafas de protección de vanguardia. Con más de 1.500 referencias y un enfoque centrado en la innovación, Bollé Safety es un actor clave en el sector de la seguridad industrial.
Características:
La gafa Elite de Bollé Safety presenta una estructura aireada con ventilación indirecta que garantiza un uso cómodo a la vez que minimiza el empañamiento. Su visión extra ancha proporciona un campo de visión más amplio para una mejor percepción del entorno. Equipada con una trenza ajustable de nylon y poliéster, garantiza un ajuste personalizado y una sujeción óptima en la cara. Fabricada en PVC transparente, es ligera y robusta, y ofrece una protección eficaz contra partículas y salpicaduras. Sus lentes transparentes de acetato tienen un revestimiento antivaho Platinum, ideal para un uso prolongado en condiciones difíciles.
Especificaciones:
- Peso: 122 g
- Tipo de montura: Ventilada con ventilación indirecta
- Material de la montura: PVC
- Color de la montura: Transparente
- Material de la lente: Acetato
- Color de la lente: Transparente
- Material del trenzado: Nylon poliéster
- Transmisión de luz visible: 90%
- Tecnologías: Tratamiento antivaho Platinum
- Canaleta de desbordamiento: Sí
- Uso de gafas correctoras: Compatible
Estándares:
La máscara de protección Elite de Bollé Safety cumple con las normas europeas de protección ocular, garantizando una seguridad óptima para los profesionales. Cumple con las siguientes normas:
- EN166: Protección individual de los ojos contra diversos riesgos mecánicos y químicos.
- EN170: Filtración de la radiación UV para una protección óptima en entornos de luz intensa.
- Marcado ocular: 2C-1.2 2 FN CE
- Marcado de la montura: EN166 3 F CE
Información sobre la marca:
Bollé Safety, fundada en Oyonnax en 1888, es una empresa francesa reconocida por su experiencia en el diseño de soluciones innovadoras de protección ocular. Con sede en Villeurbanne, Bollé Safety se distingue por su compromiso con la calidad, la seguridad y el confort. Presente en más de 80 países, la marca trabaja con una amplia gama de industrias para ofrecer gafas de protección de vanguardia. Con más de 1.500 referencias y un enfoque centrado en la innovación, Bollé Safety es un actor clave en el sector de la seguridad industrial.
Cualidades
- Campo de visión panorámico para una percepción óptima del entorno.
- Protección eficaz gracias a una montura aireada con ventilación indirecta.
- Tratamiento antivaho Platinum para una visibilidad duradera y sin obstrucciones.
- Diseño ergonómico con trenza ajustable para un ajuste personalizado.
- Compatible con gafas correctoras, ideal para profesionales que requieren corrección visual.
- Materiales de alta calidad, que ofrecen resistencia y durabilidad.
- Filtración UV según la norma EN170, que protege los ojos de la exposición prolongada a la luz intensa.
- Ligeras y cómodas, que permiten un uso prolongado sin molestias.
- Rebosadero para una gestión eficaz de las salpicaduras y la condensación.
- Protección eficaz gracias a una montura aireada con ventilación indirecta.
- Tratamiento antivaho Platinum para una visibilidad duradera y sin obstrucciones.
- Diseño ergonómico con trenza ajustable para un ajuste personalizado.
- Compatible con gafas correctoras, ideal para profesionales que requieren corrección visual.
- Materiales de alta calidad, que ofrecen resistencia y durabilidad.
- Filtración UV según la norma EN170, que protege los ojos de la exposición prolongada a la luz intensa.
- Ligeras y cómodas, que permiten un uso prolongado sin molestias.
- Rebosadero para una gestión eficaz de las salpicaduras y la condensación.
Aplicaciones
Las gafas Elite de Bollé Safety están diseñadas para proporcionar una protección ocular fiable en diversos entornos de trabajo. Son adecuadas para sectores que requieren protección contra salpicaduras, partículas o exposición a luz intensa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 138 g |
| Tratamiento | antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | acetato |
| Tipo | safety goggle |
| 225 mm | |
| 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 € Sin IVA
/ unidad
21,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días