ES-01-005 PAR TAPON EARSOFT YELLOW CON CORDON (BOLSA)
3M™ E-A-Rsoft™ Neones Amarillos™ Tapones desechables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:ES-01-005
Rubix:798244607000
fabricante:7000052845

Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 34 dB |
| Con cable | si |
Documentos
Detalles de producto : ES-01-005 PAR TAPON EARSOFT YELLOW CON CORDON (BOLSA)
Si busca unos tapones para los oídos de colores brillantes, amarillo neón, que sean fáciles de identificar, hágase con los tapones E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ de 3M™. Nuestros tapones: satisfacen rápidamente los controles de cumplimiento y, a la vez, son supersuaves y cómodos. Por ello, son los elegidos por muchos trabajadores.
Tienen una textura suave que resulta muy cómoda en el interior del oído y están hechos de espuma de recuperación lenta con una fórmula avanzada para usarlos durante todo el día. Estos tapones de talla única sellan el canal auditivo de forma cómoda y eficaz, atenuando los sonidos de forma adecuada para muchas aplicaciones con alto nivel de ruido.
Reducen el ruido a una SNR de 36 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-RFit™ para los dos oídos y está disponible en forma de tapones con sonda.
Tienen una textura suave que resulta muy cómoda en el interior del oído y están hechos de espuma de recuperación lenta con una fórmula avanzada para usarlos durante todo el día. Estos tapones de talla única sellan el canal auditivo de forma cómoda y eficaz, atenuando los sonidos de forma adecuada para muchas aplicaciones con alto nivel de ruido.
Reducen el ruido a una SNR de 36 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-RFit™ para los dos oídos y está disponible en forma de tapones con sonda.
Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ se han diseñado para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y sonidos de hasta 36 dB. Estos productos están disponibles en versión con cordón y sin cordón.
Cualidades
Reducen los niveles de ruido en hasta 36 dB
Los tapones de colores brillantes y amarillo neón son fáciles de identificar en los controles de cumplimiento
La espuma blanda ayuda a reducir la presión dentro del canal auditivo
El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos
Disponible en versiones sin cordón (ES-01-001) y con cordón (ES-01-005)
Aplicaciones
Reducen los niveles de ruido en hasta 36 dB;Los tapones de colores brillantes y amarillo neón son fáciles de identificar en los controles de cumplimiento;La espuma blanda ayuda a reducir la presión dentro del canal auditivo;El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Disponible en versiones sin cordón (ES-01-001) y con cordón (ES-01-005)
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 34 dB |
| Con cable | si |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | desechable |
| Material | polyurethane foam |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,68 € Sin IVA
/ 200 unidades
101,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h