1110 PAR TAPON MOLDEABLE DESECHABLE CON CORDON

1110 PAR TAPON MOLDEABLE DESECHABLE CON CORDON

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100100638
Rubix:798157538000
fabricante:7100100638
EAN:04001895874826
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)35 dB
Con cablesi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1110 PAR TAPON MOLDEABLE DESECHABLE CON CORDON


Cómoda protección auditiva con los tapones 3M™ 1100. Fáciles de comprimir y de introducir, su diseño cónico crea un sellado en el canal auditivo que reduce los ruidos. Fabricados con una espuma suave e hipoalergénica, reaccionan y se ajustan a la temperatura corporal, lo que permite un uso más cómodo y prolongado. Totalmente probados y homologados de conformidad con la norma EN 352-2:2020, pueden reducir los niveles de ruido 35 dB. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.
Los tapones 1100 de 3M™ son tapones de espuma desechables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 35 dB, probados según EN 352-2:2020.

Cualidades

Reducen los niveles de ruido hasta 35 dB, probado según EN 352-2:2020;El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos;La suave espuma hipoalergénica se ablanda con la temperatura corporal una vez insertada para un uso cómodo y prolongado;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™;Los tapones 1100 de 3M también están disponibles en formato de dispensador de tapones E-A-R™ One-Touch™ de 3M™.;Los tapones 1100 de 3M™ no tienen cordón y los tapones 1110 de 3M™ son la versión con cordón anterior.

Aplicaciones

Los tapones para los oídos 3M™ serie 1100 están fabricados con una suave espuma hipoalergénica de poliuretano, material que proporciona una comodidad máxima y una baja presión en el canal auditivo. El diseño cónico se ajusta a la mayoría de los canales auditivos, lo que hace que los tapones sean más cómodos de llevar. Su superficie lisa y resistente a la suciedad proporciona una higiene, una durabilidad y una comodidad superiores.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)35 dB
Con cablesi
Detectableno
Material Principalpoliuretano
Tipodesechable
Materialpoliuretano
43,79 € Sin IVA
/ 100 unidades
52,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h