CAJA 200 PARES TAPON G-ORANGE SOFT

Tapones para los oídos G-ORANGE SOFT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:844930
GISS:887762
Rubix:799010514000
EAN:3660338411465
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)38 dB
Con cableno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 200 PARES TAPON G-ORANGE SOFT


Tapones desechables de espuma de poliuretano flexible. La forma cónica está diseñada para adaptarse a la mayoría de canales auditivos. Forma fácil para una inserción rápida y fácil. Reducción del ruido: SNR = 38dB; alto = 37dB; M = 35dB; L = 33dB. PUNTOS FUERTES: Material flexible para el máximo confort. CE EN 352-2
Embalaje:Caja de 200 pares

Cualidades

Alto nivel de reducción de ruido

Aplicaciones

Estos enchufes se pueden utilizar en todos los sectores de actividad donde existan niveles de ruido peligrosos: Petróleo y gas, Fabricación, Talleres, Edificación, Construcción, Energía…
brand logo

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)38 dB
Con cableno
Detectableno
Material Principalpoliuretano
Tipodesechable
Materialespuma de poliuretano
34,62 € Sin IVA
/ unidad
41,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días