DISCO DE LAMINAS 769F PLANO T27 125 MM X 22.23 MM 40+ PN51998

3M™ Disco de Láminas 769F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:AB01236
Rubix:798914825000
fabricante:7100196813
EAN:05902658113185
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DE LAMINAS 769F PLANO T27 125 MM X 22.23 MM 40+ PN51998


Si necesita un disco de láminas versátil, conformable y que ofrezca rendimiento y durabilidad, utilice el disco de láminas 3M™ 769F.

Se ha comprobado que nuestros discos, con tecnología de grano de precisión 3M™, superan en rendimiento a los discos de láminas de circonio de aluminio tradicionales. Este abrasivo se fractura continuamente en puntas afiladas y corta de forma limpia a través del metal, a diferencia de los abrasivos tradicionales, que tienden a arar a través del sustrato. Esta fracturación, junto con la descomposición de las láminas individuales para exponer el mineral renovado, ayuda a proporcionar un alto índice de corte sistemático durante la vida útil del disco.

El soporte de poliéster aumenta aún más su durabilidad y esto, combinado con su capacidad de adaptación, significa que soportan aplicaciones de alta presión como biselado, lijado de soldadura y desbarbado de bordes. Además, dejan un acabado que los convierte en una excelente opción para aplicaciones como la homogeneización y la preparación de superficies.

En muchos casos, el disco de láminas 3M™ 769F le permitirá desbastar y pulir en un solo paso, sin cambiar los abrasivos. Esto es debido, en condiciones normales, a que el 769F generará un acabado que es un grado más fino que el acabado de un disco de fibra del mismo grano. Un disco de fibra cortará más rápido, pero este disco de láminas permite prescindir de pasos y cambios de disco, con el consiguiente ahorro de tiempo y aumento de la productividad.

Resultan ideales para su uso sobre acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.
El disco de láminas 3M™ 769F es nuestro duradero disco de láminas abrasivo de alto rendimiento con resistente soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M™.

Cualidades

Lijado de soldadura, biselado, desbarbado de bordes, homogeneizado, acabado, preparación de superficies, eliminación de calamina y eliminación de salpicaduras de soldadura

Aplicaciones

Ofrece un alto rendimiento y versatilidad de larga duración;Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional gracias a la tecnología de grano de precisión 3M™;Se ha comprobado que supera a los discos de láminas de circonio de aluminio tradicionales;Las láminas individuales se descomponen, exponiendo mineral renovado para brindar un índice de corte constante durante la vida útil del disco;Ideales para su uso sobre acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicacióngrinding
Formaflat
Velocidad máx.78.54 m/s
Grano40
4,57 Sin IVA
/ unidad
5,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días