65056 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:65056
Rubix:798439796000
fabricante:7100011569
EAN:04054596838758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 65056 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A


El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.

Cualidades

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta

Aplicaciones

Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónfinishing;use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending
Formaconical
Grano80
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días