Referencias
Pferd Tools:PFC 180 Z 60 SG POWER STEELOX
Rubix:798497459000
fabricante:67786185
EAN:4007220167977




Detalles de producto : DISCO LAMINAS 180 Z60 ZIRCONIO
Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio, curvado
Z SG POWER STEELOX
Características: láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado. Adecuado para acero y también para el rectificado de superficies.
Z SG POWER STEELOX
Características: láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado. Adecuado para acero y también para el rectificado de superficies.
POLIFAN PFC 180 Z60 SG POWER STEELOX
Cualidades
proceso de trabajo mã¡s rã¡pido y mã¡xima rentabilidad gracias al alto rendimiento de arranque. mã¡xima agresividad durante toda la vida ãºtil. menos cambios de herramienta gracias a su excelente duraciã³n.
Aplicaciones
los discos de lã¡minas lijadoras polifan z sg power convencen por su rendimiento de lijado agresivo y su excelente duraciã³n, logrando la mã¡xima rentabilidad. es el mejor disco de lã¡minas lijadoras convencional para acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | mecanizado de juntas de soldadura, biselado, amoladura de superficies de acero |
| Forma | conico |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,27 € Sin IVA
/ unidad
13,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
