DISCO LIJA POLIFAN PFF 115 A 40 SG-COOL 67654115
Disco abrasivo de láminas A-COOL SG recto 115mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PFF 115 A-COOL 40 SG INOX+ALU
Rubix:798238756000
fabricante:67654115
EAN:4007220222737






Detalles de producto : DISCO LIJA POLIFAN PFF 115 A 40 SG-COOL 67654115
Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón A-COOL, recto
A-COOL SG INOX + ALU
Características: con láminas de corindón (A) y refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado especialmente frío en materiales de poca conductividad térmica. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero, acero fino, aluminio y metales no férricos. Adecuado para el rectificado de superficies, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
A-COOL SG INOX + ALU
Características: con láminas de corindón (A) y refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado especialmente frío en materiales de poca conductividad térmica. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero, acero fino, aluminio y metales no férricos. Adecuado para el rectificado de superficies, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
POLIFAN PFF 115 A-COOL 40 SG INOX+ALU
Cualidades
capaz de eliminar material agresivo y una buena vida útil.
Aplicaciones
Acero inoxidable (INOX), aluminio, metales no ferrosos. Herramienta profesional para aplicaciones de RECTIFICADO que requieren una alta calidad superficial con baja carga térmica. Versión PFERD para la RECTIFICADO con calor especialmente bajo en materiales con baja conductividad térmica. La amoladura sin calentar se asegura incluso con presión reducida con amoladoras de ángulo de velocidad variable en el rango de velocidad inferior. Perfectamente adaptado al mecanizado de láminas finas y perfiles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | amoladura de superficies sin calentamiento; mecanizado de juntas de soldadura |
| Forma | plano |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
