65463 DISCO PLANO DE CORTE CUB ITRON II T41

3M™ Cubitron™ II Disco de Corte

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:65463
Rubix:798439811000
fabricante:7100136990
EAN:05902658654633
brand logo
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor2 mm
Material abrasivocerámica
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 65463 DISCO PLANO DE CORTE CUB ITRON II T41


Utilice el disco de corte 3M™ Cubitron™ II, de duración mayor que otros, para obtener un corte rápido y extrafilado. Estos discos de corte se utilizan generalmente para cortar metales, como chapa metálica de carrocería o uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas.

Estos discos contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares por lo que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Esto alivia el calor acumulado debido a la fricción, con lo que se reducen la decoloración y las grietas de tensión derivadas del calor.

Los productos Cubitron II duran mucho más que sus homólogos cerámicos convencionales, con lo que garantizan un elevado rendimiento en aplicaciones de producción industrial.

Los discos de corte se fijan a una máquina de discos de corte (que se vende por separado) y deben emplearse siempre con una protección para garantizar la seguridad.

Los discos deben tener una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada y se deben utilizar con un protector de disco que se ajuste al tamaño del mismo.
El disco de corte 3M™ Cubitron™ II utiliza grano PSG 3M que aporta una velocidad de corte extraordinaria y larga duración, apto para uso en casi todos los materiales. Nuestros discos de corte superan a cualquier otro tanto en rendimiento como en vida útil, ofreciendo importantes mejoras de productividad.

Cualidades

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia El grano PSG 3M se autoafila, funciona sin calentarse y optimiza la rotura del mineral, para una vida útil extralarga El disco rígido y reforzado con resina corta casi cualquier material La rueda debe tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada.

Aplicaciones

Para cortar metal, como chapa para carrocería o marina

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2 mm
Material abrasivocerámica
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncut-off
Forma41
Velocidad máx.80.08 m/s
Seriecubitron ii
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días