RESPIRADOR DE AIRE 837731N IMPULSADO ADFLO TAREA PESADA
3M™ Adflo™ Equipo de respiración motorizado
Ver información técnicaReferencias
3M:837731
Rubix:798980601000
fabricante:7100166698
EAN:4046719806638

Detalles de producto : RESPIRADOR DE AIRE 837731N IMPULSADO ADFLO TAREA PESADA
El nuevo y actualizado motor ventilador filtrante Adflo™, con las últimas pantallas de soldadura y pantallas faciales de 3M, representa un gran paso adelante en la protección de los soldadores para mejorar todavía más el confort del soldador, el Adflo ahora utiliza baterías de tipo Li-ion, haciendo a todo el dispositivo casi un 20% más ligero. Un equipo de respiración delgado, ligero y robusto diseñado específicamente para los soldadores y no meramente adaptado sobre un equipo de respiración industrial.
Certificado EN12941
Certificado EN12941
Equipo de respiración motorizado Adflo con tubo de respiración autoajustable con QRS, indicador de caudal de aire, prefiltro, parachispas, filtro de partículas, batería de uso intensivo, cinturón y cargador.
Cualidades
Con el tipo de filtro adecuado, el respirador Adflo le protegerá eficazmente contra partículas y gases: y todo ello con un único sistema. Los filtros de gases se venden como accesorios independientes.
Gracias a la batería de iones de litio incorporada, el equipo de respiración motorizado resulta casi un 20 % más ligero.
Se le puede acoplar un filtro de olores para eliminar los olores desagradables. Esto no es necesario si ya hay un filtro de gases instalado (se vende por separado).
El caudal de aire es en todo momento de una tasa nominal constante de 170 litros por minuto, independientemente de la carga de la batería o de cuán sucio esté el filtro.
Se recomienda utilizar una batería de iones de litio de uso intensivo si se incorpora un filtro de gases. Se carga por completo en 5,5 horas y tiene un tiempo de funcionamiento de 10 a 13 horas.
Aplicaciones
Ideal for work environments requiring respiratory protection against particles and gases, particularly in metalworking.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 183x230x284 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2517 g |
| Clase | th2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1205,35 € Sin IVA
/ unidad
1458,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h