KIT DE INICIO P/MOTOVENTILADOR, PF2-619E-ASB

3M™Kit de inicio para motoventilador, PF2-619E-ASB

Ver información técnica
Referencias
3M:PF2-619E-ASB
Rubix:799332729000
fabricante:7100336169
EAN:00068060857743
brand logo

Detalles de producto : KIT DE INICIO P/MOTOVENTILADOR, PF2-619E-ASB


El motoventilador 3M™ serie PF2-600E-ASB Series está construido para aplicaciones de trabajo intensivo, como la eliminación y remediación de amianto, donde ofrece una protección respiratoria robusta y fiable a los trabajadores por un precio asequible.Disponible como parte de conjuntos estándar y en una gama de prácticos kits que ofrecen soluciones flexibles para diversas necesidades industriales.

El motoventilador 3M™ serie PF2-600E-ASB está diseñado para proporcionar una protección respiratoria duradera y fiable en entornos de trabajo exigentes.Estos equipos de respiración, fabricados para soportar los rigores de las aplicaciones más duras, son adecuados para entornos de retirada y reparación de amianto.El motoventilador 3M™ serie PF2-600E-ASB cuenta con una batería integrada y un sistema de flujo de aire mejorado en comparación con el PF2-600E-ASB.Diseñado pensando en la comodidad y seguridad del usuario, el motoventilador 3M™ serie PF2-600E-ASB es compatible con una amplia gama de pantallas faciales, unidades de cabeza, filtros y accesorios 3M de ajuste hermético, lo que permite personalizarlo para satisfacer los requisitos específicos del trabajo.El producto está diseñado para ser fácil de usar e incorpora un sencillo funcionamiento mediante pulsador.El motoventilador 3M™ serie PF2-600E-ASB cuenta con una pantalla OLED que muestra el estado de la batería y el estado de embazamiento del filtro durante el uso, además de mostrar una advertencia de indicador de servicio si se produce una condición de fallo.Las alarmas acústicas y visuales también avisan al usuario de que la batería está baja o si el caudal de aire cae por debajo del caudal de aire objetivo.El motoventilador 3M™ serie PF2-600E-AS está diseñado para ser compatible con las mascarillas reutilizables 3M™ FF-300, las mascarillas reutilizables 3M™ FF-600 y con la gama de filtros 3M™ Serie DT.El 3M™ PF2-602E-ASB turbo también está aprobado con las opciones de pantallas faciales y cascos 3M™ Versaflo™ serie M y casco en capucha 3M™ Versaflo™.La unidad tiene una clasificación IP 63 cuando está encendida con los filtros y el tubo de respiración instalados, IP 65 cuando está apagada con los filtros y el tubo de respiración instalados, e IP 67 con los tapones de limpieza instalados.Esto significa que se puede limpiar en la ducha cuando está encendido y sumergiéndolo en agua para su limpieza con tapones de limpieza instalados.Disponible tanto en conjuntos estándar como en cómodos kits, el equipo de respiración motorizado 3M™ serie PF2-600E-ASB ofrece flexibilidad para adaptarse a diversas necesidades operativas.Tanto si necesita una solución completa de protección respiratoria como componentes individuales para integrar con el equipo existente, el equipo de respiración motorizado 3M™ serie PF2-600E-ASB ayuda a proporcionar protección en entornos difíciles.

Cualidades

ROBUSTO Y DURADERO:Diseñado para soportar las exigencias de entornos de trabajo intensivos por un precio asequible.
PERSONALIZABLE:Compatible con una amplia gama de unidades de cabeza, pantallas faciales, filtros y accesorios 3M para una protección personalizada.
DISEÑADO PARA SER FÁCIL DE USAR:Batería integrada y funcionamiento sencillo con un solo botón.Reparable por un centro de servicio aprobado por 3M.
FLEXIBLE:Disponible como parte de conjuntos estándar y en prácticos kits para satisfacer una amplia gama de necesidades operativas.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1294,27 Sin IVA
/ unidad
1566,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días