CAPUCHA PREMIUM C/COSTURAS SELLADAS S-855E VERSAFLO
3M™ Versaflo™ Capucha de repuesto con juntas selladas y collar interior, Serie S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100079874
Rubix:798243644000
fabricante:7100079874
EAN:4054596070714






Documentos
Detalles de producto : CAPUCHA PREMIUM C/COSTURAS SELLADAS S-855E VERSAFLO
El kit de capucha de talla única 3M™ S-855E de la serie S ha sido diseñado específicamente para entornos donde se produzcan salpicaduras de productos químicos líquidos. La capucha tiene un largo cubrehombros exterior para mejorar la cobertura y la protección contra salpicaduras.
El kit de capucha de talla única 3M™ S-855E de la serie S ha sido diseñado específicamente para entornos donde se produzcan salpicaduras de productos químicos líquidos. La capucha tiene un largo cubrehombros exterior para mejorar la cobertura y la protección contra salpicaduras.
Cualidades
Capucha reemplazable diseñada específicamente para entornos donde se produzcan salpicaduras de productos químicos líquidos
Caudal de aire regulable desde el exterior
Tejido resistente a los productos químicos
Incluye cuello interno
Listas para usar recién salida de la caja
Aplicaciones
Petrochemical, pharmaceutical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 252x306x396 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 664,7 g |
| Tipo | pasamontañas |
| Material | polipropileno de hilado directo con película de barrera de varias capas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,38 € Sin IVA
/ unidad
284,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días