CAPUCHA PINTOR S-757 VERSAFLO
3M™ Versaflo™ Kit de capucha para pintores, Serie S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100079872
Rubix:798245121000
fabricante:7100079872
EAN:04054596070691





Documentos
Detalles de producto : CAPUCHA PINTOR S-757 VERSAFLO
El kit de capucha de talla única para pintores 3M™ S-757 de la serie S es similar al kit S-657, pero con un tejido pensado para retener el exceso de pintura pulverizada. El arnés de cabeza reutilizable de gama alta y el cubrehombros interior reduce el riesgo de que la pintura se desprenda del usuario y caiga sobre la pieza donde esté trabajando. El tejido cuenta igualmente con una película interna que actúa como barrera e impide que la pintura entre en contacto con la piel y la ropa.
El kit de capucha de talla única para pintores 3M™ S-757 de la serie S es similar al kit S-657, pero con un tejido pensado para retener el exceso de pintura pulverizada. El arnés de cabeza reutilizable de gama alta y el cubrehombros interior reduce el riesgo de que la pintura se desprenda del usuario y caiga sobre la pieza donde esté trabajando. El tejido cuenta igualmente con una película interna que actúa como barrera e impide que la pintura entre en contacto con la piel y la ropa.
Cualidades
Capuchas reemplazables (S-707)
Muy económicas para situaciones de cambio de tejido frecuente
Caudal de aire regulable desde el exterior
Material especialmente diseñado para retener el exceso de pintura pulverizada
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Aplicaciones
Painting
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x230x380 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 735 g |
| Tipo | pasamontañas |
| Material | polipropileno spunbond/laminado de 3 capas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,34 € Sin IVA
/ unidad
150,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días