CASCO C/CUBREHOMBROS ALTA DURABILIDAD M-406 VERSAFLO

3M™ Versaflo™ Casco con velo ignífugo M-400 Serie

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:M-406
Rubix:798243617000
fabricante:7000104037
EAN:4046719713035
brand logo

Resumen técnico

Tipocasco de seguridad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CASCO C/CUBREHOMBROS ALTA DURABILIDAD M-406 VERSAFLO


Consiga protección integrada y versátil contra una amplia variedad de peligros industriales con el casco 3M™ Versaflo™ M-406. Cuenta con un velo protector de nailon muy duradero adecuado para aplicaciones de construcción e industria pesada. Nuestro casco tiene un diseño ligero, compacto y bien equilibrado que ofrece protección respiratoria, facial y para la cabeza, además de cobertura para cabeza, cuello y hombros. Cuando resulte seguro hacerlo, el visor se puede levantar sin necesidad de quitarse el casco.La suspensión totalmente ajustable incluye correas textiles para un ajuste y distribución del peso óptimos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza y aumentar el control y el confort.El visor ofrece una adecuada visión periférica y hacia abajo y cuenta con un recubrimiento de policarbonato que aumenta su resistencia a agentes químicos y contra arañazos. Cumple los máximos requisitos de rendimiento respiratorio (TH3) para este tipo de producto cuando se usa con unidades de suministro de aire específicas de 3M™ y es fácil de mantener, al contar con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva.
El casco 3M™ Versaflo™ M-406 cuenta con un velo protector de nailon de alta resistencia y un deflector que ayuda a dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza. Cuenta con un visor con adecuada visión periférica y hacia abajo y adecuada claridad óptica. El visor está fabricado en policarbonato con revestimiento para una mayor resistencia contra productos químicos y arañazos.

Cualidades

Protección versátil contra una amplia variedad de peligros respiratorios, oculares y faciales (impacto medio según la norma EN166) y para la cabeza (EN397) Velo protector de nailon muy duradero adecuado para aplicaciones de construcción e industria pesada Diseño ligero, compacto y bien equilibrado Visor que se puede levantar sin quitarse el casco El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza y aumentar así el control y el confort

Aplicaciones

Úselo para tareas en obras de construcción e industria pesada

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)254x346x346 mm
Peso con embalaje2196 g
Tipocasco de seguridad
Materialcapa de nylon / visera de policarbonato
676,60 € Sin IVA
/ unidad
818,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días