MASCARILLA 8810 FFP2 NR D S/VALVULA
3M™ Mascarillas para partículas serie 8000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:8810
Rubix:798227050000
fabricante:7100003010
EAN:04046719303090





Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA 8810 FFP2 NR D S/VALVULA
La forma convexa, el diseño de doble correa, la espuma para la nariz y el clip nasal aseguran un uso confortable para rostros de todos los tamaños..
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra partículas finas.
Carcasa interna duradera y resistente a la deformación.
Compatible con: Protección ocular de 3M. Protección auditiva de 3M.
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra partículas finas.
Carcasa interna duradera y resistente a la deformación.
Compatible con: Protección ocular de 3M. Protección auditiva de 3M.
3M™ Mascarilla para partículas serie 8000 es la gama de mascarillas en forma de cazoleta, con un diseño ligero de dos correas. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con forma convexa, espuma para la nariz y clip nasal ajustable que ayuda a lograr un ajuste cómodo en una amplia variedad de tamaños de cara.
Cualidades
La forma convexa, el diseño de doble correa, la espuma para la nariz y el clip nasal aseguran un uso confortable para rostros de todos los tamaños.
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra partículas finas
Carcasa interna duradera y resistente a la deformación
Compatible con: Protección ocular de 3M. Protección auditiva de 3M
Las bandas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y fácil: amarillo para FFP1, azul para FFP2 y rojo para FFP3.
Aplicaciones
La Mascarilla para partículas desechable 3M™ 8810 ofrece una protección ligera, cómoda y eficaz contra polvo y bruma.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 299,66 g |
|---|---|
| Clase | ffp2 |
| Válvula | no |
| Tipo | no plegable |
| Color | blanco |
| Embalaje | 3 masks/box |
| Material | filter / inner shell: polypropylene / polyester; straps: polyisoprene; nose clip: aluminium; nose foam: polyurethane; staples: steel. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,20 € Sin IVA
/ 20 unidades
46,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h